20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート

20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート - エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート - エスコ

バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。

仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84592754EA991AG-4
オープン
5,650
6,215(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする