THANKO(サンコー)[電子機器]
ファン内蔵!丸ごとヘルメットリフレッシャーバッグ
ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様
●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660~1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書
アズワン品番
67-3000-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84035299
C-HDB21B
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください