曜日別特売

のぼり旗 期間限定カルビ一人前280 No.SNB-223 W600×H1800

のぼり旗 期間限定カルビ一人前280 No.SNB-223 W600×H1800 - トレード

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●原産国:日本●コード番号:323-8356アズワン品番67-8839-05内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840329466300016336
4,229
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする