曜日別特売

横アーチにアプローチ さわやか足楽サポーター 2足組

横アーチにアプローチ さわやか足楽サポーター 2足組 - アズワン横アーチにアプローチ さわやか足楽サポーター 2足組 - アズワン横アーチにアプローチ さわやか足楽サポーター 2足組 - アズワン横アーチにアプローチ さわやか足楽サポーター 2足組 - アズワン

足の横アーチにアプローチしながらムレ対策もするサポーターです。
足本来の形である横アーチにアプローチすることで、快適な歩行をサポートします。
三菱ケミカル(株)キトサン練り込み繊維「 ニュー ターフェル パークリン(R)」を使用。
足先が5本指タイプなので、足ムレ・ニオイ対策にも。
薄手なので、靴下・ストッキングの下やブーツの下にも重ね履きできます。

仕様●材質:綿、アクリル、その他●適応サイズ:22~26cm●男女兼用フリーサイズアズワン品番67-5282-20内容量1組(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069100FP-319
1,000
990
1,089(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする