ボックス防水全面シーツ ポケット 95×195cm

ボックス防水全面シーツ ポケット 95×195cm - ニシキ(川本産業)ボックス防水全面シーツ ポケット 95×195cm - ニシキ(川本産業)

排泄や嘔吐による寝具汚れを防ぎます。
裏面の四つ角にポケットが付いた、ずれにくい防水シーツです。
肌触りのよい表生地に、防水のポリウレタンフィルムを貼り付けた表面撥水です。
マットや敷布団をすっぽりと包みこむのでずれにくく、シワになりにくいです。
厚さ10cmまでの敷布団、マットに対応します。

仕様●サイズ:95×195cm●素材:表/ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/脱水不可/乾燥機可(80℃以下)アズワン品番67-9216-19内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84297467H9717
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする