ナビス(アズワン)
折りたたみベッド コンパクト
コンパクトに収納できます。
ベッドだけでなくベンチとしても使用可能です。
折りたたんだ状態でも立つ、自立式です。
仕様
●幅×長さ×高さ:600×1990×400mm●重量:約22kg●材質●▼本体:スチール塗装仕上げ●▼マット:PU(ポリウレタン)レザー●折りたたみ時サイズ:約600×360×650mm●マットサイズ:600×1910mm●床面高さ:約270mm●キャスター:Φ50mm、PP(ポリプロピレン)製(ストッパーなし)●マット厚み:30mm●耐荷重:約150kg
アズワン品番
8-587-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609360
FB4-60
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください