シーホネンス
笑みテーブルカバー 1組 2枚入
樹脂素材で優しい手触り。
笑みテーブル本体の汚れ防止に。
仕様
●色:アイボリー●重量:0.2kg●材質:ポリプロピレン●サイズ:幅335×奥行255×高さ14mm
アズワン品番
68-0990-01
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304354
PW-1001
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください