オーバーテーブル OBTPシリーズ

オーバーテーブル OBTPシリーズ - ナビス(アズワン)

高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
天板の四隅は丸くなっていますので、安心してお使いいただけます。
天板は表も裏も化粧合板を使用していますので、汚れても拭き取ることができます。

仕様●色:ブラウン●幅×奥行×高さ(mm):1230×400×690~1020●材質:本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン●重量:18kg●耐荷重:50kg●キャスター:Φ50mm(4輪ストッパー付き)●組み立て式(要工具)アズワン品番0-5938-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308667OBTP-B
50,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする