音波式電動歯ブラシ

音波式電動歯ブラシ - アズワン音波式電動歯ブラシ - アズワン音波式電動歯ブラシ - アズワン音波式電動歯ブラシ - アズワン
(1件のレビュー)

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。
30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。
Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。

仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-618-01内容量1個
注意
●※充電用アダプターは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610507NV-2421
3,500
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 毎日の歯磨き
農・林・水産業

今まで何種類かの音波歯ブラシを購入しましたが、使い心地、フィット感が最高の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする