ウェットシートボックス L W

ウェットシートボックス L W - イノマタ化学ウェットシートボックス L W - イノマタ化学ウェットシートボックス L W - イノマタ化学

いろいろなタイプのウェットシートがスッキリ収まり取り出しやすい。
簡単セットで片手でサッと取り出せる。
キッチン周りのウェットシートの収納に。
家具やフローリング用のお掃除シートの収納に。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:17.2×12.9×6.6Hcm●材質:本体/ポリプロピレン、底フタ/ポリエチレンアズワン品番67-3055-60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614208#2750
200
199
219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする