曜日別特売

除菌ワイパー1100 本体 150×180mm 1100枚入×2個

除菌ワイパー1100 本体 150×180mm 1100枚入×2個 - 橋本クロス

除菌アルコールが含まれているのでそのまま使用できます。
使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです。
レーヨン素材の不織布を使用しており純白で清潔な除菌クロスです。
1100枚入の大容量・徳用ウェットワイパーです。
<用途>
製造現場、店舗、オフィス等各種施設での除菌、清掃に。
食品工場、飲食店での除菌、清掃に。
学校、保育園、体育施設での除菌、清掃に。
環境表面、ドアノブ、ベッド周り、機器類の洗浄・除菌に。
多量に使用される現場に。

仕様●容器形状:バケツタイプ●シートサイズ(mm):150×180●材質:レーヨンアズワン品番68-1975-50内容量1ケース(2個×1100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032307KO11
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする