伊藤忠リーテイルリンク
除菌アルコールウェットティッシュ 50枚 BOX 厚手 1ケース 24個入
厚みのあるメッシュタイプのシートで、1枚でしっかりと拭き取れます。
厚手かつ大容量50枚入りのアルコール除菌タイプ。
仕様
●シート寸法: 約190×130mm●香り: 無し●除菌タイプ: アルコール・除菌 厚手●シート枚数 : 50枚●タイプ: 詰替用
アズワン品番
68-5063-02
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308220
DPN-005
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください