曜日別特売

Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適

Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llanoTicktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 - llano

かんたん操作!Ticktimeは、勉強や料理など時間を管理したい時に役立つ、新しいデジタルタイマーです!
通常のタイマーのように、開始/停止の操作をすることなく、直感的な操作で簡単に時間の管理をすることができます。
5段階で音量の切り替えが可能!最大音量では、騒々しいキッチンでもアラームを聞くことができます。また、0bBのサイレントモードでは、図書館やオフィスなどの公共の場所で静かに保つことが可能です。
カウントダウンこのタイマーは日常の時間管理によく使われる6つの時間の数字を正六角柱の横の表面に配置しています。
ボタンを押さず、横に倒すだけで上に向いている数字の時間のカウントダウンが始まる斬新なデザインです。
個別の設定も可能で、設定最長時間は99分59秒!
充電式・約10時間使用可能Ticktimeは環境に負担を与える乾電池を使用せず、リチウム電池が内蔵され、1回のフル充電で約10時間使用可能です。
再充電が可能なデザインで、いつでもどこでも安心して使えます。
スマートなデザイン、超軽量メタリックボディにスマートなデザイン。
約5cmの小ささに加え、58gと軽いので持ち運びも簡単です。

仕様●時間設定:3分、5分、10分、15分、25分、30分の計6種●電池:内蔵リチウム充電式電池●連続使用可能時間:10時間●ランプ:充電中/緑に点灯、充電完了時/緑に点灯しない●梱包内容:Ticktime 本体、 Type-C充電ケーブル、取扱説明書●充電中に本製品を使用することはできません。アズワン品番68-0793-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84543526LJN-TM2
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする