東海産業(PEAK)
15X用スケールプレート1 SP-15X1
仕様
●測定物:長さ、角度、R測定●測定範囲:±10mm●1DIV:0.1mm●コード番号:119-0170808
アズワン品番
67-4848-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84546859
0423-01-0001080
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください