ウィキャン
WETECHブルーライトカットメガネ型ルーペ
メガネの上からでも掛けられてハンズフリー
レンズの倍率は1.6倍
パソコンやスマートフォンからのブルーライトを軽減
お手入れ簡単専用クロス付き
収納ポーチで持ち運びもOK
仕様
●サイズ:14×4.5cm(折りたたみ時)●材質:ポリカーボネート・TPR・ポリエステル●セット内容:本体、専用ポーチ●クロス倍率:1.6倍
アズワン品番
68-4067-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84116937
WJ-8069
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください