高電圧プローブ 75MHz 1:1000

高電圧プローブ 75MHz 1:1000 - Tektronix(テクトロニクス)

TDS 1000シリーズ用アクセサリ
TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ

仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702アズワン品番68-4150-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301186P6015A
983,000
979,800
1,077,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする