クランプメーター デジタル・リーク

クランプメーター デジタル・リーク - エスコクランプメーター デジタル・リーク - エスコクランプメーター デジタル・リーク - エスコクランプメーター デジタル・リーク - エスコクランプメーター デジタル・リーク - エスコクランプメーター デジタル・リーク - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する

仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.アズワン品番67-5287-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415557EA708D-10B
オープン
48,000
52,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする