イチネンTASCO
大口径クランプリーカー
CT内径Φ74mmの大口径。
最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。
最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様
●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書
アズワン品番
67-3075-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84418217
TA451LH
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください