デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ

デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ - カイセ

AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属

仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書アズワン品番67-7235-36内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060499660
29,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする