パナソニックデバイスSUNX
小型ビームセンサー アンプ内蔵
仕様
●検出方法:透過型●検出距離:10m●電源電圧:12~24V DC●消費電流:15mA以下●出力形式:NPNオープンコレクタ●応答時間:1ms以下●サイズ:33.3mm×11.2mm×20mm●検出方法:透過型
アズワン品番
68-2021-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84521589
UCX411
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください