曜日別特売

SDカード付熱線式風速風量計

SDカード付熱線式風速風量計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定
一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能
SDカードに記録できエクセルで管理できる

仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064175AM-4224SD
89,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする