ハンディデジタル風速計 VA-21

ハンディデジタル風速計 VA-21 アイ電子技研

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応。

仕様●サイズ:80(w)X 27(h)X 165(d)mm●重量:280g(乾電池除く)●付属品:本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書●被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)●測定範囲(風速):0.05~9.99、10.0~40.0m/s●測定精度(風速):±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境●応答速度:2~30sec/90%(但し、風速1m/s以上)●温度補償範囲(風速):+5~80℃●測定範囲(温度):0~+80℃●測定精度(温度):±0.5℃●応答速度(温度):10sec/90%(但し、風速1m/s以上)●アナログ出力(風速/温度):0~40m/s=0~4V、0~+80℃=0~0.8V●表示分解能(風速/温度):LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃●本体使用環境:+5~+40℃●表示:デジタルLCD表示●電源:単3アルカリ乾電池 または ACアダプター●電池寿命:約8時間センサプローブ:Φ8×180mm(ケーブル1.5m)●【注意事項】●本体使用環境超える、水、ほこり、の多い環境、振動、衝撃の強い場所での使用は避けて下さい。●腐食性ガス、爆発性ガスが発生する場所での使用は避けて下さい。●近くで強力な電磁波が発生する場所での使用は避けて下さい。●高電位の静電気に帯電したものに接触の可能性のある場所での使用は避けて下さい。●コード番号:119-0168469 アズワン品番67-4842-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84393270 0005-01-0000047
136,000
129,800
142,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする