300mm 0.04mm/m 精密レベル

300mm 0.04mm/m 精密レベル - エスコ

木箱付
工作機械など、超精密な精度を必要とする場合に欠かせません。
定盤の水平出し等、"基準レベルとして"
見やすいメモリ

仕様●精度:0.04mm/m●サイズ:300×20×20mm●材質:スチールダイキャスト、プレキシガラス●重量:2320g●ケースサイズ:325×65×56mmアズワン品番68-1840-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301798EA735M-300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする