曜日別特売

フィックスレベル 100L/AS403 524D-0.1

フィックスレベル 100L/AS403 524D-0.1 - 大菱計器製作所

【特徴】
小形で高感度な精密水準器です。
一般工作用の平形水準器等と同一感度で製作されております。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
各機種共、多用途に応じられるように感度別になっております。

仕様●形式:524D●寸法(LXWXH):100X20X24mm●感度:0、1mm/m●取付穴径X間隔なしm●コード番号:119-0165019アズワン品番67-4836-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840777280116-01-0000720
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
840777280116-01-000072033380577524D0116-01-0000720 水準器 精密フィックスレベル 大菱計器製作所 33380577水準器 精密フィックスレベル大菱計器製作所1個
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする