丸形水準器/AR102 516-B

丸形水準器/AR102 516-B - 大菱計器製作所

【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。

仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010アズワン品番67-4836-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841038290116-01-0000860
9,700
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする