平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150

平形水準器A級/AC151 HLA0.02-150 - 大菱計器製作所

精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。
主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。
底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。

仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025アズワン品番67-4836-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840780600116-01-0000280
134,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする