マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計

マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンマスター Bluetooth搭載 海水用多項目吸光光度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

ビームスプリッターを採用した先進の光学システム。
NISTトレーサブルなバリデーターによる本器の検証。
測定手順のナビゲーション機能。
200データまでの自動データ保存機能。
保存した測定データにロケーションを割り当てることが可能。
本体ケースの防水機能はIP67(ガラスセルの挿入部も防水性あり)バックライト機能が付きより見やすく。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能(年月日と時間)

仕様●サイズ:長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm●重さ:380gアズワン品番67-4597-19内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440985HI 97115
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする