カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです
応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました
大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションですアズワン品番67-6819-84内容量1個