ハック社
電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様
●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃
アズワン品番
67-9251-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442805
HACH2845
¥
192,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください