東フロコーポレーション
面積式流量計 5~50L/min Rc3/4
ばね機構を用いた小型面積式流量計
取付姿勢の制約なし
仕様
●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番
67-5283-19
内容量
1台
注意
●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068987
FC-AQ30-1-B50-04
¥
12,900
¥
12,780
¥
14,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください