曜日別特売

ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付

ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付 - 理化工業

端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)

仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615145W-ST50A-1000-TM1
6,450
6,398
7,038(税込)
43日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする