曜日別特売

デジタル温度計

デジタル温度計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

表示画面が大きく見やすい
0℃校正機能付
二点式温度計
小型ボディで持ち運びやすい

仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415916TM-321N
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする