騒音計 245L×68W×45Dmm

騒音計 245L×68W×45Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計 245L×68W×45Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)

等価騒音レベル測定可能
音圧レベル測定可能
SDカード付なのでPCでデータ管理

仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064796SL-4036SD
92,000
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする