データロガー騒音計 PCソフト付本体メモリ4400件

データロガー騒音計 PCソフト付本体メモリ4400件 - BENTECHデータロガー騒音計 PCソフト付本体メモリ4400件 - BENTECHデータロガー騒音計 PCソフト付本体メモリ4400件 - BENTECHデータロガー騒音計 PCソフト付本体メモリ4400件 - BENTECH

PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ4400件を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、50-100dB、60-110、80-130、30-130dB●時間表示●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●バックライト付●アラーム機能●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:4Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●AC/出力、PMW信号出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:”OVER” 、”UNDER”マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-74内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106340ARGM855
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする