データロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付

データロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAYデータロガー騒音計 本体メモリ61200件PCソフト付 - SNDWAY

PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ61200件を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●時間表示●データロガー機能付きです。61200のメモリを記録可能な騒音レベルと測定日時を自動記録します。記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。●ご注意:防塵耐衝撃ボディにつきまして、製造メーカーの説明です。●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:3.5桁LCD●バックライト付●アラーム機能●オートパワーオフ、解除可能です。固定機能(HOLD)、最大値、最小値測定●6mmチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●AC出力:騒音のアナログ信号出力●出力インピーダンス約600Ω●DC出力:騒音デジタル信号出力。●出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●電源:単4電池3本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:208×65×26mm●重量:約208g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-76内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84111940SW-524
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする