曜日別特売

壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付

壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 - SNDWAY

PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音
本体メモリ1年分を記録可能
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●スペック:●測定範囲30~130dB 精度±1.5dB●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●壁掛け穴4つ●電源DC5V/1A 給電方式 MicroUSB給電●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●本体材質:硬質ABS●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●重量:453g●付属品:本体、MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語●メーカ保証3か月アズワン品番68-4065-77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84110628SW-525B
16,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする