データロガー騒音計 本体メモリ何十万件 PCソフト付 SDカード付

データロガー騒音計 本体メモリ何十万件 PCソフト付 SDカード付 - TENKOUデータロガー騒音計 本体メモリ何十万件 PCソフト付 SDカード付 - TENKOUデータロガー騒音計 本体メモリ何十万件 PCソフト付 SDカード付 - TENKOUデータロガー騒音計 本体メモリ何十万件 PCソフト付 SDカード付 - TENKOU
(1件のレビュー)

PCソフト付データロガー騒音計
本体メモリ何十万件を記録可能、SDカード付
専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。
パソコンOS:windosのみ

仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、40-90、50-100、60-110、70-120、80-130、30-130dB●時間表示●パソコンディスプレイ上に大画面でリアルタイム測定結果を表示することが可能です。●データロガー機能付きです。本体のみ、付属512Mメモリカードでかなりの騒音データを記録可能です。24時間、86400メモリを記録可能です。理論上何日分、何十万メモリを記録可能です。1日24時間までの記録をお勧め致します。●ご注意: Windows10、11でドライバをインストール際に、一時的にパソコンの署名なしドライバの設定が必要です。設定に付電話サポートをさせて頂きます。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●動態範囲:50dB●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:0.707Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●DC出力モード:10mV/dB 出力インピーダンス約100Ω●AC/DC出力、についての操作説明等はサポートいたしておりません。●参考値にして下さい。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ(解除することが可能です。)●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:"OVER" 、"UNDER"マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。アズワン品番68-4065-75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841101901361
16,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 大声大会
サービス業

測定時間内データの最大値を数値表示する機能があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする