加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45内容量1個