ポータブルバランサ

ポータブルバランサ - 昭和測器

ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。
モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。
専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。

仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kgアズワン品番65-3354-49内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414218MODEL-7102B
626,000
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする