2チャンネルSDカード付振動計

2チャンネルSDカード付振動計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

2チャンネル同時表示
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能

仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064227VB-8230SD
188,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする