測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-38内容量1個