曜日別特売

振動変換器

振動変換器 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

機械設備等の長期計測に
設置が簡単

仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417316TRVB-801
116,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする