貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。
常に振動を監視しており、記録周期(10秒~30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
仕様●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 ~ 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20~60℃/0 ~ 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒~30分、温湿度/1分~30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13)アズワン品番67-9249-97内容量1個