山金工業
ワークテーブル 800シリーズ 固定式 寸法 mm :W1500×D900×H900 均等耐荷重 kg :800
支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
画像は代表画像です。
仕様
●寸法(mm):W1500×D900×H900●均等耐荷重(kg):800●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5978-67
内容量
1個
注意
●※車上渡し限定です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039280
SVRH-1590-II
¥
122,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください