組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。棚板角度は3段階からお選び頂けます。使用可能なワークテーブルの寸法はW1800です。天板厚40mmまで取付可能です。天板つかみしろ32mm以上必要です。画像は代表画像です。