米澤器械工業
ステンレス作業台 片面引出付 間口1500×奥行600×高さ800
ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。
仕様
●間口(mm):1500●奥行(mm):600●高さ(mm):800●均等荷重(kg):80●キャスター径(mm):75●引出し(個):3●引出し内寸(mm)間口:412●引出し内寸(mm)奥行:413●引出し内寸(mm)深さ:103●引出し数:3●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター金具/スチール製、キャスター/Φ75ゴム車輪、引出レール/スチール製(アキュライド製)●原産国:日本●コード番号:364-7636
アズワン品番
67-5656-23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84086706
SUS-1500D3
¥
254,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください