ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800

ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800 - 米澤器械工業ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800 - 米澤器械工業ステンレス作業台 片面引出付 間口900×奥行600×高さ800 - 米澤器械工業

ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。

仕様●間口(mm):900●奥行(mm):600●高さ(mm):800●均等荷重(kg):80●キャスター径(mm):75●引出し(個):2●引出し内寸(mm)間口:352●引出し内寸(mm)奥行:413●引出し内寸(mm)深さ:103●引出し数:2●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304)、キャスター金具/スチール製、キャスター/Φ75ゴム車輪、引出レール/スチール製(アキュライド製)●原産国:日本●コード番号:362-6844アズワン品番67-5656-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84096470SUS-900D2
188,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする