米澤器械工業
ステンレス作業台 両面引出付 間口1800×奥行900×高さ800
ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
レールは、品質の高いアキュライドレールを採用しています。
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した静音キャスターを採用しています。
仕様
●コード番号:364-7635
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
材質(キャスター)
ゴム車輪、金具/スチール
均等荷重(kg)
80
引出し数
8
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
材質(引出し)
ステンレス(SUS304)、引出レール/スチール製(アキュライド製)
アズワン品番
67-5656-26
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
367×305×103
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84090398
SUS-1800D8
¥
436,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください