アルミス
傾斜付き作業台
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。
高さは3段階で調節可能。
高さは手前側より奥側が高い仕様です。
コンテナは別売りです。
仕様
●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレス
アズワン品番
67-8772-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373697
AKD-1000
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください