テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503アズワン品番67-5602-81内容量1台